神馬本店
半袖ブラウス
前閉じでも開衿でも着られる、襟元6WAY仕様。
色
ピンク
サイズ
13
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
機能
長袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
105
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865150
E2302
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください