※画像はKFGS-1-120-C1-16_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFGS-2-120-C1-16 L1M2R ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824344 KFGS-2-120-C1-16 L1M2R ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824344

ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ゲージ長さ(mm)2 リード線長さ(m)1 リード線2線式並行ビニル線 注文コード68824344 品番KFGS-2-120-C1-16 L1M2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はゲージ長さ・リード線長さ・リード線など7種類から選べます 他の種類を見る

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

ゲージ長さ(mm)2 リード線長さ(m)1 リード線2線式並行ビニル線 抵抗値(Ω)120 用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16 ベース長(mm)6.3 ベース幅(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする