※画像はKFGS-1-120-C1-23_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFGS-1-120-C1-23 L3M3R ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824466 KFGS-1-120-C1-23 L3M3R ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824466

ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ゲージ長さ(mm)1 リード線長さ(m)3 リード線3線式並行ビニル線 注文コード68824466 品番KFGS-1-120-C1-23 L3M3R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はゲージ長さ・リード線長さ・リード線など10種類から選べます 他の種類を見る

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

ゲージ長さ(mm)1 リード線長さ(m)3 リード線3線式並行ビニル線 抵抗値(Ω)120 用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 ベース長(mm)4.8 ベース幅(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする