※画像はKFWB-5-120-C1-11_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFWB-5-120-C1-11 L1M2R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824509 KFWB-5-120-C1-11 L1M2R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824509 KFWB-5-120-C1-11 L1M2R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824509

コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) リード線長さ(m)1 注文コード68824509 品番KFWB-5-120-C1-11 L1M2R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
この商品はリード線長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。

ゲージ長さ(mm)5 リード線長さ(m)1 リード線2線式並行ビニル線 抵抗値(Ω)120 用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 ベース長(mm)30 ベース幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下記、ベース寸法はコーティング部を含めた全体の寸法です。貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする