KFWB-5-120-C1-11 L5M3R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824518

※画像はKFWB-5-120-C1-11_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFWB-5-120-C1-11 L5M3R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824518
KFWB-5-120-C1-11 L5M3R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824518
KFWB-5-120-C1-11 L5M3R コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824518

コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)リード線長さ(m)5注文コード68824518品番KFWB-5-120-C1-11 L5M3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。

用途
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
ゲージ長さ(mm)5リード線長さ(m)5リード線3線式並行ビニル線抵抗値(Ω)120ベース長(mm)30ベース幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下記、ベース寸法はコーティング部を含めた全体の寸法です。貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする