※画像はKFGS-1-120-D16-16_L1M2Sです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)
共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
リード線長さ(m)
1
注文コード
68824597
品番
KFGS-1-120-D16-16 L1M2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
ゲージ長さ(mm)
1
リード線長さ(m)
1
リード線
2線式並行ビニル線
抵抗値(Ω)
120
用途
ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ベース径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。