ユニバーサルダウンライト1500

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)100 光色白色(4000K Ra:85) 本体/黒、化粧枠/黒 注文コード68824650 品番LEDD-15021WK
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は埋め込み寸法・光色・色など51種類から選べます 他の種類を見る

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック 幅(mm)Φ113 質量(kg)0.4 本体/黒、化粧枠/黒 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)15.2(100V)15.2(200V)15.2(242V) 保護等級IP20 中心光度(cd)11200 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2(100V) 82.2(200V) 82.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)150(100V) 80(200V) 70(242V) 光束(Lm)1250 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)15 光色白色(4000K Ra:85) 調光方式PWM制御 カテゴリーユニバーサルダウンライト 配光タイプ狭角タイプ 電源ユニットLEK-8R9016A03D 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする