※画像はKFGS-1-120-D17-11_L1M2Sです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFGS-5-120-D17-11 L1M2S ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA) 68824667 KFGS-5-120-D17-11 L1M2S ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA) 68824667 KFGS-5-120-D17-11 L1M2S ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA) 68824667

ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ゲージ長さ(mm)5 リード線長さ(m)1 リード線2線式並行ビニル線 注文コード68824667 品番KFGS-5-120-D17-11 L1M2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
この商品はゲージ長さ・リード線長さ・リード線など8種類から選べます 他の種類を見る

3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。

ゲージ長さ(mm)5 リード線長さ(m)1 リード線2線式並行ビニル線 抵抗値(Ω)120 用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 ベース径(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする