※画像はKFGS-1-120-D17-16_L1M2Sです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)
共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
ひずみゲージ(ステンレス用・3軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
リード線長さ(m)
1
注文コード
68824694
品番
KFGS-1-120-D17-16 L1M2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
ゲージ長さ(mm)
1
リード線長さ(m)
1
リード線
2線式並行ビニル線
抵抗値(Ω)
120
用途
ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ベース径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。