OTC
OTCの 自動車店舗向け販促品
OTCの 車検証入
電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
68824737
品番
O50AICBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
仕様
二つ折
材質
PVC
寸法(mm)
245×370(中袋310×220)
色
ブラック
再生材使用率(%)
90
再生材使用
使用