適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック
幅(mm)Φ138
質量(kg)0.4
色本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)15.2(100V)15.2(200V)15.2(242V)
保護等級IP20
中心光度(cd)3990
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)150(100V) 80(200V) 70(242V)
光束(Lm)1040
埋め込み寸法(mm)125
配光角度(°)31
光色白色(4000K Ra:95)
調光方式PWM制御
カテゴリーユニバーサルダウンライト
配光タイプ広角タイプ
電源ユニットLEK-8R9016A03D
調光範囲約5%〜100%