高純度99.99%(4N)金ワイヤ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード68825227 品番TG-V
参考基準価格(税別)¥110,160 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。

用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(μm)20 グリーンマーク認定
注意
※開封後は返品対象外。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする