半袖ブラウス RB4533

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68825234 品番 RB4533
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

花弁のようなリボンがフェミニンな印象を醸し出す。

ピンク サイズ17号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(フルダルピケ) 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)63 バスト(cm)114 アズワン品番64-6278-53 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする