半袖ブラウス RB4533

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68825268 品番 RB4533
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

花弁のようなリボンがフェミニンな印象を醸し出す。

ブルー サイズ5号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(フルダルピケ) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)61 バスト(cm)89 アズワン品番64-6278-38 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする