ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4135
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68825453
品番
RB4135
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
凛とした佇まいが美しい微光沢ブラウス。
色
オーキッド
サイズ
7号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(フレンチツイル)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-6271-20
性別
女性用