外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68825577 品番AD5680-00A00
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一般校正証明書付き
一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適
外部センサーで他の場所の温度を切替表示
外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)
壁掛けでも卓上でも使用可能

付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1% ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g)約180(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:-10.0〜+50.0、外部:-50.0〜+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0〜+50.0℃)、±2.5℃(-30℃〜-0.1℃、50.1℃〜70.0℃) 測定間隔約5秒 湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0〜69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%〜90.0%RH) 時間精度±30秒/月 湿度測定範囲(%RH)内部:20.0〜100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする