サイドテーブル 折りたたみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68825604 品番 RYSTS-5040H(WH2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高さがあって使いやすい 折り畳み式のミニテーブル ハイタイプ。キッチンカウンターに合わせた高さ85cmタイプ。下が空いて使いやすいオープン仕様。
天板は熱いものも置けるステンレス張り。天板耐熱温度は約200℃で熱いものも置ける。折りたたみ時は狭いところでも収納可能。

ホワイト 用途サイドテーブル、ミニテーブルなどに。キッチン カフェ 飲食店 オフィス 給湯室 収納 台 材質天板:ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5 天板耐荷重(kg)3 耐熱温度(℃)天板:約200 天板厚さ(mm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×85 高さ(cm)天板下:約79.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
取扱説明書:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする