バスケットトローリー(隙間タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68825787 品番 LSST-4(TBL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。
組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。
どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。
棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。
柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。

ターコイズブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×495×800 棚段数4 総耐荷重(kg)40 質量(kg)4 用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。 材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)160 耐荷重(kg)1段10、全体40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5 組立時間約10-20分 高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※非常に細いので、移動の際は転倒に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする