低臭気ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 68825927 品番 FRPE-003-01000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない
積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)1000 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 希釈液アセトン、シンナー 危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする