曜日別特売
FRPE-003-02000 低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical 68825936

FRPE-003-02000 低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical 68825936
FRPE-003-02000 低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical 68825936

低臭気ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
内容量1缶(2kg)注文コード68825936品番FRPE-003-02000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない
積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性容量(g)2000硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2000mL希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする