ユニバーサルダウンライト3000

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色青くっきりタイプ昼白色相当 本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト 注文コード68825937 品番LEDD-30039FF
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光色・色など36種類から選べます 他の種類を見る

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック 幅(mm)Φ138 質量(kg)0.6 本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V) 保護等級IP20 中心光度(cd)4890 エネルギー消費効率(Lm/W)44.7(100V) 44.7(200V) 44.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)345(100V) 178(200V) 157(242V) 光束(Lm)1520 埋め込み寸法(mm)125 配光角度(°)31 光色青くっきりタイプ昼白色相当 調光方式PWM制御 カテゴリーユニバーサルダウンライト 配光タイプ広角タイプ 電源ユニットLEK-194016A03D 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする