低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 68825970 品番 FRPE-004-00500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。
即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)500 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 希釈液アセトン、シンナー 危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする