用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
容量(g)1000
硬化時間(分)20〜30
硬化時間(時間)24
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性