曜日別特売
FRPE-007-01000 UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical 68826119

FRPE-007-01000 UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical 68826119
FRPE-007-01000 UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical 68826119

UV・可視光線硬化樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード68826119品番FRPE-007-01000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。
光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。
1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。
コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適
蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性容量(g)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする