低臭ゲルコート樹脂

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 68826146 品番 FRPE-008-00500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。
縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。
表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 ホワイト タイプ2液性 容量(g)500 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※専用の硬化剤を計り混合し、よくかき混ぜてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
船のデッキ塗りなおし
サービス業

初めて使うので一番量の少ないタイプを選んで試しに使って見ましたが夏場の気温のせいか思った寄り速く硬化してしまい半分使えなくなり失敗しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする