適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック
幅(mm)Φ169
質量(kg)0.7
色本体/黒、化粧枠/黒
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)
保護等級IP20
中心光度(cd)12175
エネルギー消費効率(Lm/W)98(100V) 98(200V) 98(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)350(100V) 180(200V) 150(242V)
光束(Lm)3430
配光角度(°)31
光色白色(4000K Ra:85)
調光方式PWM制御
カテゴリーユニバーサルダウンライト
配光タイプ広角タイプ
電源ユニットLEK-194016A03D
調光範囲約5%〜100%