※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブル弾性樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 68826225 品番 FRPE-010-00500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂
ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂
通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。
柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)500 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする