半袖ブラウス RB4530

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68826232 品番 RB4530
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

凛とした佇まいが美しい微光沢ブラウス。

オーキッド サイズ19号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)63 バスト(cm)120 アズワン品番64-6277-90 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする