EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
フレキシブル弾性樹脂
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
68826250
品番
FRPE-010-02000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂
ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂
通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。
柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。
用途
自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
容量(g)
2000
硬化時間(分)
20〜30
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。