EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
68826320
品番
FRPE-012-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。
船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適
工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
用途
自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色
グリーン
タイプ
2液性
容量(g)
500
硬化時間(分)
10〜25
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
耐薬品性
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。