防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 68826426 品番 FRPE-014-01000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材
屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。
ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。
ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。
トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。

用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)1000 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする