画像準備中

超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 68826505 品番 FRPE-022-02000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修 仕様専用硬化促進剤:PN 使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)2000 硬化時間(分)10〜20 硬化時間(時間)14 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2000mL 希釈液アセトン、シンナー 危険物の性状非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする