ライン器具L1500屋内用器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68826567 品番 LEDL-15402L2-LS9
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。
幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応
送りコネクタ付きで簡単結線
結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)
取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能
高い演色性で美しい空間を演出
間接照明によりさまざまな空間を演出

付属品送りコネクタ 材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100〜242 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)93 始動方式LS9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能間接光 調光方式不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする