半袖ブラウス RB4531

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68826625 品番 RB4531
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

品の良さを感じさせるシンプルデザイン。

ピンク サイズ7号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 バスト(cm)92 アズワン品番64-6278-12 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする