硬化促進剤PN

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100cc) 注文コード 68826627 品番 FRPB-001-00100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。

用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤 使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0 無色透明 危険等級T 容量(cc)100 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
船のペンキ塗装
三橋 様 (サービス業)

船のペンキが剥げて来たので上塗り塗装用に購入しました。猛暑日で気温が上がっていたので思った寄り速く固まって来たので半分しか使用できず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする