EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
低臭気硬化促進剤FD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(50cc)
注文コード
68826697
品番
FRPB-003-00050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。
使用方法
主剤:硬化剤=約100:1.0
色
透明
危険等級
T
容量(cc)
50
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の数量
50g
危険物の性状
第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。