画像準備中

低臭気硬化促進剤FD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100cc) 注文コード 68826706 品番 FRPB-003-00100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。

使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0 透明 危険等級T 容量(cc)100 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする