ライン器具L900屋内用器具

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 相関色温度(K)5000 注文コード68826741 品番LEDL-09402N-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は相関色温度5種類から選べます 他の種類を見る

幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。
幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応
送りコネクタ付きで簡単結線
結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)
取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能
高い演色性で美しい空間を演出
間接照明によりさまざまな空間を演出

付属品送りコネクタ 材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100〜242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)93 始動方式LS9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能間接光 調光方式不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする