コバルトN 硬化促進剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100cc) 注文コード 68826749 品番 FRPB-004-00100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

3液性の樹脂には必ず必要です。2液性のポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリパテの硬化を促進させる為に使用します。

使用方法樹脂100gに対して0.3〜0.5%の促進剤を入れてください。 透明 危険等級V 容量(cc)100 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。硬化剤とコバルトNを同時に添加しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする