画像準備中

液体離型剤 ケムリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.78mL) 注文コード 68826794 品番 FRPZ-013-03875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5〜6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2〜3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。

用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用 使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5〜6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2〜3回に1回塗るぐらいで離型します。 容量1ガロン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.78mL 入数(個)1 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする