リニューアルプレート部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質カバー/SPC 注文コード68826811 品番FBA-10W4N
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。
壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。

材質カバー/SPC 厚さ(mm)カバー/1 寸法(mm)167×192 カバー/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 タイプ直付 カテゴリーリニューアルプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする