PVA 離型剤 製品用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 68826828 品番 FRPZ-015-00100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。

用途FRP製品などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20〜30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 容量(g)100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする