※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP用コンパウンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 68826889 品番 FRPZ-021-02000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。

用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 #2000 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする