画像準備中

FRP用コンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 危険物の類別指定可燃物 #2500 注文コード68826898 品番FRPZ-021-02500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は危険物の類別・色など4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。

用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 #2500 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする