※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
FRP用コンパウンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
68826907
品番
FRPZ-021-03000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途
FRP専用コンパウンド
使用方法
研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
色
#3000
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物