画像準備中

ガラスマット#380

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68826950 品番 FRPM-001-00007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

積層後の厚みは1プライで0.7mm〜1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。

用途1m2で380g 低飛散繊維 使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20〜30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2〜3枚に裂くと厚みが薄くなります。 入数(枚)1 寸法(m)1×76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする