材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ406
質量(kg)7.9
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)116.7(100V) 116.7(200V) 116.7(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
関連部品LEDP-60423L-LS9、LEDX-95011
入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)
光束(Lm)4950
光色電球色(3000K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.1
カテゴリーロフトペンダント