PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047

※8個セット

PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047
PPW-06M/8S ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショー 68827047

ウッドオーバルプランター 楕円型

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(8個)
焼磨
容量(L)土:約11(目安値)
内容量1セット(8個)注文コード68827047品番PPW-06M/8S
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥27,368
販売価格(税別)
24,880

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
カラーバリエーションが沢山あるので、お好みやシーンに合わせてお選びください。

用途植物、花、観葉植物、野菜などセット内容8個セット材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン質量(kg)約1.5焼磨サイズM容量(L)土:約11(目安値)寸法(cm)約幅48×奥行24×高さ20
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098276
2025-12-06
用途: 寄せ植え用
その他業種

丁寧に梱包されて届きました。新品ですので
気持ちよく受け取りができました。
寄せ植えは、初めてしてみるので上手くいけば良いと思っています。
底のネットが、通気性が良さそうで安心できます。

対象商品 : 54098276
2023-04-30
用途: 草花を植えています。
ハヤシ・ラボ

底の水抜き穴が大きい(沢山開いている)ので水はけが非常によく根腐れ防止に一役買っています。もう2~3個欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする