※8個セット

ウッドバレルプランター 浅型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 68827056 品番 PPW-01S/8S
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン 容量(L)土:約4(目安値) 焼磨 質量(kg)約0.9 用途植物、花、観葉植物、野菜など セット内容8個セット タイプS 浅型 寸法(cm)約幅26×奥行26×高さ18
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097348
2023-01-19
用途:
玄関口のプランターに使用。
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

玄関の花壇用してウッドバレルプランターを利用しています。
みために、おしゃれで大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする