ロフトペンダント6000透明プリズム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色(3500K Ra:85) 注文コード68827057 品番LEDP-60420WWK-LS9
参考基準価格(税別)¥84,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ
光あふれる高天井空間を演出
高効率で長寿命
意匠性の向上

材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ406 質量(kg)7.9 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V) 122.7(200V) 122.7(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 関連部品LEDP-60423WW-LS9、LEDX-95010 入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V) 光束(Lm)5205 光色温白色(3500K Ra:85) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.1 カテゴリーロフトペンダント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする